LZX-40-KVS-R-60 鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 82700235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZX-40-KVS-R-60 鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 82700235
LZX-40-KVS-R-60 鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 82700235
LZX-40-KVS-R-60 鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 82700235

鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Rなど32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法R(mm)
100
注文コード
82700235
品番
LZX-40-KVS-R-60
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZX-KVS-R:右回転 / LZX-KVS-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

歯数
26
質量(g)
164
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
55
寸法d(mm)
40
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法D1(mm)
9
寸法s(mm)
10
寸法d2(mm)
20
回転方向
右回転
寸法h(mm)
36
寸法R(mm)
100
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6
寸法s1(mm)
2.5
寸法sw3(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする