曜日別特売
LZX-40-KVB-L-62 鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 82702439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZX-40-KVB-L-62 鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 82702439
LZX-40-KVB-L-62 鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 82702439
LZX-40-KVB-L-62 鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 82702439

鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Rなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法R(mm)
100
注文コード
82702439
品番
LZX-40-KVB-L-62
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZX-KVB-R:右回転 / LZX-KVB-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。
・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

歯数
26
質量(g)
162
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
55
寸法d(mm)
40
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法D1(mm)
9
寸法h1(mm)
8.5
寸法s(mm)
10
寸法d2(mm)
20
回転方向
左回転
寸法h(mm)
30.5
寸法R(mm)
100
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6
寸法s1(mm)
2.5
寸法sw1(mm)
5
寸法Dw(mm)
12
寸法sw3(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする