曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(めねじ・スティール製)

鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(めねじ・スティール製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(めねじ・スティール製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。
・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。
<使用上の注意>
・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82687696LWAF-82-M6-AST1313025203.7
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696656LWAF-63-M6-AST6624.519163
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702037LWAF-101-M10-AST2504030264.8
¥8,810
¥8,798
¥9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする