曜日別特売

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・めねじタイプのクランプレバー。
・めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
歯数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82688850LDFS-10B-RD28186641924
¥2,730
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
82689577LDFS-12B-SG30259752330
¥4,820
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691975LDFS-12B-BK30259752330
¥4,820
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82693165LDFS-12B-OR30259752330
¥4,820
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82693558LDFS-12B-RD30259752330
¥4,820
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698056LDFS-10B-BK28186641924
¥2,730
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698178LDFS-10B-OR28186641924
¥2,730
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699639LDFS-12A-BK26150541621
¥2,110
¥2,098
¥2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
82702247LDFS-12A-RD26150541621
¥2,110
¥2,098
¥2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする