NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴)
・リーマ穴タイプのクランプレバー。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
34
54
75
寸法d(mm)
10
16
23
寸法D(mm)
13
21
30
歯数
18
26
30
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82686190
LDR-12B-BK
30
240
75
23
30
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686479
LDR-5-SG
18
33
34
10
13
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693208
LDR-8B-RD
26
122
54
16
21
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695475
LDR-5-RD
18
33
34
10
13
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697295
LDR-8B-SG
26
122
54
16
21
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707375
LDR-8B-OR
26
122
54
16
21
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708590
LDR-5-OR
18
33
34
10
13
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください