曜日別特売
TSB-350 鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 NBK(鍋屋バイテック会社) 82690776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSB-350 鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 NBK(鍋屋バイテック会社) 82690776
TSB-350 鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 NBK(鍋屋バイテック会社) 82690776

鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)350
内容量1個注文コード82690776品番TSB-350
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

・2段引のコンパクトなスライドレール。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約75%
・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。
・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるようにスライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。
・本商品は2本1組となります。
・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
980
寸法L(mm)
350
寸法L1(mm)
239
寸法L2(mm)
574
寸法B2(mm)
104
寸法A2(mm)
135
寸法A3(mm)
231
耐荷重(N/ペア)
1万回:630 、10万回: 490
寸法B3(mm)
168
寸法B4(mm)
200
寸法A4(mm)
263

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする