鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ)

鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・コンパクトタイプのクランプレバー。
・回し半径23mm、30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・カラーバリエーションは4種類。

歯数
16
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
10.5
寸法s(mm)
2
寸法h(mm)
18.5
寸法R(mm)
22
寸法H'(mm)
26
内容量
1個
全40種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
レバー色
質量(g)
最大荷重(N)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686655LDCM-4A-12-OR1460122.4つや消しオレンジ
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686951LDCM-4A-20-RD1460202.4つや消しレッド
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687301LDCM-5A-12-OR15120123.9つや消しオレンジ
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687511LDCM-4A-25-SG1560252.4つや消しシルバー
¥1,560
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688010LDCM-4A-25-RD1560252.4つや消しレッド
¥1,560
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688685LDCM-4A-16-BK1460162.4つや消し黒
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688999LDCM-5A-16-RD15120163.9つや消しレッド
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690198LDCM-3A-6-OR132661.4つや消しオレンジ
¥1,520
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690986LDCM-5A-32-OR17120323.9つや消しオレンジ
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691711LDCM-5A-12-RD15120123.9つや消しレッド
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692420LDCM-4A-12-BK1460122.4つや消し黒
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692438LDCM-4A-32-SG1560322.4つや消しシルバー
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693811LDCM-4A-32-OR1560322.4つや消しオレンジ
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694651LDCM-3A-12-RD1426121.4つや消しレッド
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695351LDCM-3A-8-BK132681.4つや消し黒
¥1,520
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695631LDCM-4A-16-OR1460162.4つや消しオレンジ
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695746LDCM-4A-32-BK1560322.4つや消し黒
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696200LDCM-4A-25-BK1560252.4つや消し黒
¥1,560
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696446LDCM-4A-20-SG1460202.4つや消しシルバー
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696726LDCM-3A-10-SG1326101.4つや消しシルバー
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697241LDCM-5A-16-OR15120163.9つや消しオレンジ
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697986LDCM-5A-16-BK15120163.9つや消し黒
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699070LDCM-5A-25-SG16120253.9つや消しシルバー
¥1,560
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699176LDCM-5A-25-RD16120253.9つや消しレッド
¥1,560
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700077LDCM-5A-16-SG15120163.9つや消しシルバー
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700987LDCM-5A-32-SG17120323.9つや消しシルバー
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701958LDCM-3A-8-SG132681.4つや消しシルバー
¥1,520
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702965LDCM-3A-6-SG132661.4つや消しシルバー
¥1,520
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703595LDCM-4A-32-RD1560322.4つや消しレッド
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704539LDCM-5A-12-SG15120123.9つや消しシルバー
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705248LDCM-5A-20-SG16120203.9つや消しシルバー
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705641LDCM-3A-16-RD1426161.4つや消しレッド
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705887LDCM-5A-25-OR16120253.9つや消しオレンジ
¥1,560
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705896LDCM-5A-20-RD16120203.9つや消しレッド
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706341LDCM-5A-20-OR16120203.9つや消しオレンジ
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706840LDCM-3A-12-OR1426121.4つや消しオレンジ
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706919LDCM-4A-12-SG1460122.4つや消しシルバー
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708459LDCM-4A-16-RD1460162.4つや消しレッド
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708520LDCM-3A-16-OR1426161.4つや消しオレンジ
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710498LDCM-3A-10-RD1326101.4つや消しレッド
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする