LDCM-4A-32-RD 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82703595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCM-4A-32-RD 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82703595
LDCM-4A-32-RD 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82703595
LDCM-4A-32-RD 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82703595

鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法Lm(mm)32
レバー色つや消しレッド
ねじの呼び(並目)M4
内容量1個注文コード82703595品番LDCM-4A-32-RD
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

・コンパクトタイプのクランプレバー。
・回し半径23mm、30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・カラーバリエーションは4種類。

質量(g)
15
最大荷重(N)
60
寸法Lm(mm)
32
最大締付力(kN)
2.4
レバー色
つや消しレッド
歯数
16
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
10.5
寸法s(mm)
2
寸法h(mm)
18.5
寸法R(mm)
22
寸法H'(mm)
26
M
(並目)ピッチ:0.7
ねじの呼び
(並目)M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする