曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・M3~M10の豊富なねじサイズ。
・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ
KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ

内容量
1個
全25種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82687407KNMS-20-M6-301911.510420
¥1,140
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
82690478KNMS-12-M5-1657.562.512
¥650
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691519KNMS-16-M6-25129.583.516
¥880
¥879
¥967(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691528KNMS-16-M5-25109.583.516
¥880
¥879
¥967(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691650KNMS-16-M6-16109.583.516
¥820
¥819
¥901(税込)
5日以内出荷
返品不可
82692691KNMS-16-M6-70199.583.516
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
82692876KNMS-12-M4-637.562.512
¥650
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
返品不可
82695046KNMS-16-M5-20109.583.516
¥820
¥819
¥901(税込)
5日以内出荷
返品不可
82695150KNMS-16-M6-1099.583.516
¥820
¥819
¥901(税込)
5日以内出荷
返品不可
82695405KNMS-16-M4-40109.583.516
¥1,270
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698160KNMS-16-M5-50139.583.516
¥1,370
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699000KNMS-16-M6-30139.583.516
¥970
¥969
¥1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699237KNMS-12-M5-5097.562.512
¥1,020
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82700260KNMS-20-M6-251811.510420
¥1,050
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82700418KNMS-20-M6-352011.510420
¥1,410
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
82700768KNMS-12-M4-1647.562.512
¥650
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
返品不可
82701048KNMS-20-M6-161711.510420
¥970
¥969
¥1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
82701136KNMS-16-M6-35139.583.516
¥1,210
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
82704110KNMS-20-M6-702611.510420
¥1,960
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82704426KNMS-20-M5-251711.510420
¥1,050
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82705370KNMS-20-M6-101511.510420
¥970
¥969
¥1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
82706971KNMS-16-M5-1699.583.516
¥820
¥819
¥901(税込)
5日以内出荷
返品不可
82707628KNMS-24-M6-35321512524
¥1,780
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82709728KNMS-16-M5-1099.583.516
¥820
¥819
¥901(税込)
5日以内出荷
返品不可
82710017KNMS-12-M4-2047.562.512
¥650
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする