鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ナイロン6製のノブ
・力のかかりやすい形状です。
・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。

内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82689105KJWM-32-M6-202120123210
¥630
¥629
¥692(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689306KJWM-32-M6-302320123210
¥760
¥759
¥835(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690146KJWM-40-M8-354125144013
¥840
¥839
¥923(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691641KJWM-50-M10-257232185020
¥1,040
¥999
¥1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691835KJWM-40-M8-203525144013
¥670
¥669
¥736(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692709KJWM-63-M12-3512240206325
¥1,370
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692761KJWM-50-M10-458232185020
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693436KJWM-40-M8-404225144013
¥840
¥839
¥923(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693935KJWM-63-M12-4012440206325
¥1,490
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696690KJWM-50-M10-357732185020
¥1,270
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701976KJWM-63-M12-3011840206325
¥1,660
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703778KJWM-40-M8-454425144013
¥890
¥889
¥978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704941KJWM-32-M6-352420123210
¥760
¥759
¥835(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708626KJWM-63-M12-6013840206325
¥1,520
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709080KJWM-32-M6-252220123210
¥780
¥779
¥857(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710008KJWM-40-M8-303925144013
¥830
¥829
¥912(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする