曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ

鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZX-SKS-R:右回転 / LZX-SKS-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

寸法s1(mm)
2.5
内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714795LZX-40-SKS-L-15721540910
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716141LZX-50-SKS-R-1214012501112
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717017LZX-50-SKS-R-3214832501112
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717541LZX-50-SKS-R-6215962501112
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717900LZX-40-SKS-R-75857540910
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721156LZX-40-SKS-L-50785040910
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722109LZX-40-SKS-L-55795540910
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723920LZX-50-SKS-R-112176112501112
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724331LZX-40-SKS-R-55795540910
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724455LZX-40-SKS-L-35763540910
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725977LZX-40-SKS-L-25742540910
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726047LZX-50-SKS-L-4215142501112
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728671LZX-40-SKS-L-90899040910
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729319LZX-40-SKS-R-80878040910
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729800LZX-50-SKS-L-1214012501112
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730405LZX-40-SKS-R-35763540910
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする