曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製)

鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。
・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。
<使用上の注意>
・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

内容量
1個
全21種類を絞り込む
寸法H(mm)
質量(g)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715547LWAM-44-M5-16-AST3219.5151212
¥5,100
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715705LWAM-82-M8-25-AST13330252020
¥6,430
¥6,398
¥7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715800LWAM-44-M5-25-AST3419.5151212
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716439LWAM-63-M6-30-AST7124.5191616
¥5,730
¥5,698
¥6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716667LWAM-44-M5-30-AST3419.5151212
¥5,150
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717690LWAM-63-M5-35-AST7124.5191616
¥5,620
¥5,598
¥6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717787LWAM-82-M6-40-AST13530252020
¥6,680
¥6,598
¥7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720289LWAM-63-M6-50-AST7524.5191616
¥5,620
¥5,598
¥6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720876LWAM-101-M8-50-AST25840302625
¥9,620
¥9,598
¥10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721235LWAM-101-M8-30-AST25240302625
¥9,480
¥9,398
¥10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721497LWAM-82-M8-60-AST14830252020
¥7,030
¥6,998
¥7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722170LWAM-44-M4-16-AST3219.5151212
¥5,100
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722249LWAM-82-M6-60-AST13930252020
¥7,030
¥6,998
¥7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722346LWAM-63-M5-25-AST7024.5191616
¥5,520
¥5,498
¥6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722590LWAM-101-M10-40-AST26540302625
¥9,490
¥9,398
¥10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724568LWAM-44-M5-35-AST3519.5151212
¥5,530
¥5,498
¥6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726230LWAM-101-M10-30-AST25940302625
¥9,480
¥9,398
¥10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726449LWAM-44-M4-30-AST3319.5151212
¥5,150
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728996LWAM-44-M4-20-AST3219.5151212
¥5,100
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729651LWAM-63-M5-40-AST7224.5191616
¥5,460
¥5,398
¥5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730509LWAM-101-M10-25-AST25640302625
¥9,540
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする