鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・めねじタイプのクランプレバー。
・めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82721086LDFS-12A-SG26150541621
¥2,110
¥2,098
¥2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
82726878LDFS-10B-SG28186641924
¥2,730
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
82729057LDFS-12A-OR26150541621
¥2,110
¥2,098
¥2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする