LDFS-10B-SG 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82726878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDFS-10B-SG 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82726878
LDFS-10B-SG 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82726878
LDFS-10B-SG 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82726878

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法Hなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
64
注文コード
82726878
品番
LDFS-10B-SG
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

・めねじタイプのクランプレバー。
・めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

歯数
28
質量(g)
186
寸法H(mm)
64
寸法d(mm)
19
寸法D(mm)
24
寸法s(mm)
11
最大荷重(N)
240
寸法h(mm)
43
寸法R(mm)
92
寸法Lf(mm)
min:17
寸法H'(mm)
68
最大締付力(kN)
16
M
(並目)ピッチ:1.5
色(本体)
つや消しシルバー
ねじの呼び
(並目)M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする