曜日別特売

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴)

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・リーマ穴タイプのクランプレバー
・レバー部以外ステンレス製。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
歯数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715441LDRS-12-RD28178641924
¥3,100
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716326LDRS-12B-SG30278752330
¥4,490
¥4,398
¥4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719589LDRS-8B-BK26120541621
¥2,450
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720621LDRS-5-SG1834341013
¥1,340
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721890LDRS-12B-OR30278752330
¥4,490
¥4,398
¥4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723071LDRS-16-OR30276752330
¥4,490
¥4,398
¥4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723098LDRS-10-OR26118541621
¥2,450
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723439LDRS-12B-RD30278752330
¥4,490
¥4,398
¥4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723685LDRS-12-SG28178641924
¥3,100
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727526LDRS-12-OR28178641924
¥3,100
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730500LDRS-6-RD1833341013
¥1,340
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする