鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ)
・コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
・回し半径22mm・30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
- 歯数
- 16
- 質量(g)
- 12
- 寸法H(mm)
- 16.5
- 寸法d(mm)
- 8
- 寸法D(mm)
- 10.5
- 寸法s(mm)
- 2
- 寸法h(mm)
- 18.5
- 寸法R(mm)
- 22
- 寸法Lf(mm)
- min:5
- 寸法H'(mm)
- 19.5
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
レバー色
ねじの呼び
最大荷重(N)
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ



























