曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ)

鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・コンパクトタイプのクランプレバー。
・回し半径23mm、30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・カラーバリエーションは4種類。

歯数
16
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
10.5
寸法s(mm)
2
寸法h(mm)
18.5
寸法R(mm)
22
寸法H'(mm)
26
内容量
1個
全20種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
レバー色
質量(g)
最大荷重(N)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82716098LDCM-3A-12-BK1426121.4つや消し黒
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716771LDCM-4A-25-OR1560252.4つや消しオレンジ
¥1,560
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719939LDCM-5A-32-RD17120323.9つや消しレッド
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721190LDCM-3A-8-OR132681.4つや消しオレンジ
¥1,520
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721680LDCM-3A-16-BK1426161.4つや消し黒
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721811LDCM-3A-16-SG1426161.4つや消しシルバー
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722048LDCM-4A-20-OR1460202.4つや消しオレンジ
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722827LDCM-3A-8-RD132681.4つや消しレッド
¥1,520
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723597LDCM-5A-32-BK17120323.9つや消し黒
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723631LDCM-3A-10-BK1326101.4つや消し黒
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723780LDCM-4A-12-RD1460122.4つや消しレッド
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724315LDCM-3A-6-BK132661.4つや消し黒
¥1,520
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725600LDCM-3A-12-SG1426121.4つや消しシルバー
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725627LDCM-4A-20-BK1460202.4つや消し黒
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725986LDCM-5A-12-BK15120123.9つや消し黒
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727158LDCM-3A-6-RD132661.4つや消しレッド
¥1,520
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729276LDCM-3A-10-OR1326101.4つや消しオレンジ
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729425LDCM-5A-25-BK16120253.9つや消し黒
¥1,560
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730150LDCM-5A-20-BK16120203.9つや消し黒
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730265LDCM-4A-16-SG1460162.4つや消しシルバー
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする