NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ)
・コンパクトタイプのクランプレバー。
・回し半径30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
歯数
16
質量(g)
12
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
10.5
寸法s(mm)
2
寸法h(mm)
18.5
寸法R(mm)
22
寸法Lf(mm)
min:5
寸法H'(mm)
26
レバー色
つや消しシルバー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
M
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82725268
LDCF-3A-SG
26
1.4
(並目)ピッチ:0.5
(並目)M3
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729748
LDCF-4A-SG
60
2.4
(並目)ピッチ:0.7
(並目)M4
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください