鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法s(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715048LZY-40-SKS-B-L-808780401024
¥18,100
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715696LZY-50-SKS-B-R-6216062501228
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715766LZY-40-SKS-B-R-357635401024
¥17,900
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716981LZY-40-SKS-B-L-608160401024
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717078LZY-50-SKS-B-R-102174102501228
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721095LZY-50-SKS-B-L-112177112501228
¥20,200
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721287LZY-40-SKS-B-L-708370401024
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721637LZY-40-SKS-B-L-157215401024
¥17,900
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723107LZY-40-SKS-B-R-708370401024
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723500LZY-50-SKS-B-L-3214932501228
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724516LZY-50-SKS-B-R-7216472501228
¥20,200
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724805LZY-40-SKS-B-R-808780401024
¥18,100
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727946LZY-40-SKS-B-L-307530401024
¥17,900
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729127LZY-40-SKS-B-R-758575401024
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729355LZY-50-SKS-B-R-4215242501228
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする