鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・オールステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-SKS-B-R:右回転 / LZYS-SKS-B-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法s(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715310LZYS-50-SKS-B-L-8216882501228
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715879LZYS-40-SKS-B-L-808780401024
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716676LZYS-40-SKS-B-L-708370401024
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717805LZYS-50-SKS-B-L-3214932501228
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718049LZYS-50-SKS-B-R-4215242501228
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719747LZYS-40-SKS-B-R-307530401024
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721436LZYS-50-SKS-B-R-7216472501228
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722696LZYS-50-SKS-B-L-5215752501228
¥27,100
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723509LZYS-40-SKS-B-R-507850401024
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723755LZYS-50-SKS-B-L-2214522501228
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724428LZYS-40-SKS-B-R-557955401024
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725146LZYS-40-SKS-B-L-207320401024
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725408LZYS-40-SKS-B-R-608160401024
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725505LZYS-40-SKS-B-L-608160401024
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728296LZYS-50-SKS-B-L-112177112501228
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728698LZYS-50-SKS-B-R-8216882501228
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729075LZYS-50-SKS-B-R-112177112501228
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729915LZYS-50-SKS-B-R-6216062501228
¥26,400
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730159LZYS-40-SKS-B-R-157215401024
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする