曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴がない場合でも使用できます。
・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・グリップ以外はステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-GVB-B-R:右回転 / LZYS-GVB-B-L:左回転
<使用上の注意>
・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715319LZYS-50-GVB-B-R-2028272203650
¥46,900
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715337LZYS-40-GVB-B-R-3226156323140
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715477LZYS-40-GVB-B-R-6726162673140
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717087LZYS-50-GVB-B-R-1028269103650
¥46,800
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717525LZYS-40-GVB-B-L-7726163773140
¥39,600
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718688LZYS-40-GVB-B-L-5726160573140
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719065LZYS-40-GVB-B-R-2226153223140
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719345LZYS-50-GVB-B-L-6028286603650
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720106LZYS-40-GVB-B-L-8226165823140
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722197LZYS-40-GVB-B-L-3226156323140
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725548LZYS-50-GVB-B-L-7028291703650
¥47,800
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726081LZYS-40-GVB-B-R-4726159473140
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727219LZYS-40-GVB-B-L-2726155273140
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727919LZYS-40-GVB-B-L-4726159473140
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729240LZYS-40-GVB-B-R-3726157373140
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする