曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブッシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-KVB-A-R:右回転 / LZY-KVB-A-L:左回転
<使用上の注意>
・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

内容量
1個
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
19種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715486LZY-40-KVB-A-R-5726162575540
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718216LZY-50-KVB-A-R-2028256206250
¥33,400
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719957LZY-50-KVB-A-L-8028278806250
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720271LZY-40-KVB-A-R-7726165775540
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720298LZY-40-KVB-A-R-1226153125540
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720420LZY-50-KVB-A-L-2028256206250
¥33,400
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721470LZY-40-KVB-A-R-6226163625540
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721610LZY-40-KVB-A-L-7726165775540
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721820LZY-50-KVB-A-L-7028275706250
¥33,700
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721969LZY-50-KVB-A-R-8028278806250
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722538LZY-50-KVB-A-R-6028270606250
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723211LZY-40-KVB-A-L-3726159375540
¥31,200
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723561LZY-40-KVB-A-L-3226158325540
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724367LZY-40-KVB-A-R-3726159375540
¥31,200
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725697LZY-40-KVB-A-L-2226156225540
¥31,200
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725837LZY-50-KVB-A-L-9028282906250
¥33,800
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726318LZY-40-KVB-A-L-4226160425540
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726379LZY-40-KVB-A-R-4726161475540
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728951LZY-50-KVB-A-R-1028253106250
¥33,500
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする