曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ(ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴が無い場合でも使用できます。
・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・グリップ以外はステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-KVB-A-R:右回転 / LZYS-KVB-A-L:左回転
<使用上の注意>
・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法で-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

内容量
1個
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
19種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715039LZYS-40-KVB-A-L-2726157275540
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715827LZYS-50-KVB-A-R-8028278806250
¥47,100
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718819LZYS-40-KVB-A-R-5726162575540
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719440LZYS-40-KVB-A-R-8226167825540
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720228LZYS-40-KVB-A-L-5726162575540
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722416LZYS-40-KVB-A-L-3226158325540
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723125LZYS-40-KVB-A-L-4226160425540
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723396LZYS-50-KVB-A-R-6028270606250
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723579LZYS-40-KVB-A-R-6226163625540
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724279LZYS-50-KVB-A-L-3028259306250
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724961LZYS-40-KVB-A-R-4226160425540
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725645LZYS-40-KVB-A-L-3726159375540
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726659LZYS-40-KVB-A-R-6726164675540
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726948LZYS-40-KVB-A-R-3726159375540
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727246LZYS-50-KVB-A-R-3028259306250
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727797LZYS-40-KVB-A-L-2226156225540
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728111LZYS-50-KVB-A-R-7028275706250
¥47,800
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730080LZYS-40-KVB-A-L-8226167825540
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730281LZYS-50-KVB-A-L-100282861006250
¥48,900
¥47,980
¥52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする