鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ
・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材を前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-KVS-B-R:右回転 / LZY-KVS-B-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
- 歯数
- 28
- 寸法H(mm)
- 62
- 寸法d(mm)
- 50
- 寸法A(mm)
- 13
- 寸法B(mm)
- 30
- 寸法s(mm)
- 12
- 寸法d1(mm)
- 28
- 寸法d2(mm)
- 24
- 寸法h(mm)
- 41
- 寸法R(mm)
- 116
- M
- (並目)ピッチ:1.25
- ねじの呼び
- (並目)M8
- 寸法sw3(mm)
- 6
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(g)
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ




























