NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
・ナイロン6製のノブ
・力のかかりやすい形状です。
・ねじ部はSUS303相当。
・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法D(mm)
32
40
50
63
寸法d(mm)
12
14
18
20
寸法H(mm)
20
25
32
40
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82714890
KJWMS-50-M10-55
88
32
18
50
20
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718250
KJWMS-32-M6-30
24
20
12
32
10
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719038
KJWMS-50-M10-45
82
32
18
50
20
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721479
KJWMS-32-M6-25
23
20
12
32
10
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722100
KJWMS-63-M12-50
132
40
20
63
25
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725067
KJWMS-63-M12-40
126
40
20
63
25
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725539
KJWMS-63-M12-60
140
40
20
63
25
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728339
KJWMS-50-M10-30
75
32
18
50
20
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729161
KJWMS-40-M8-55
47
25
14
40
13
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください