コーンベース2

コーンベース2 - トーグ安全工業コーンベース2 - トーグ安全工業コーンベース2 - トーグ安全工業

パーツ交換が可能なコーンベース

用途
良質なリサイクルゴムで耐久性に優れます。
材質
サイクル合成ゴム
寸法(mm)
□370×24
質量(kg)
2
内径(Φmm)
305
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82713316GOR-P2
¥1,000
¥689
¥758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥1,470/税込¥1,617
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする