トーグ安全工業
コーンベース2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82713316
品番
GOR-P2
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
パーツ交換が可能なコーンベース
用途
良質なリサイクルゴムで耐久性に優れます。
材質
サイクル合成ゴム
寸法(mm)
□370×24
質量(kg)
2
内径(Φmm)
305
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,470
/
税込
¥
1,617
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった