ゴムボート J-Tender 200 予備検査無し
小型クルーザー用に設計されたテンダーボート(クレーンでの吊り下げ可能です)テンダーの用途に合わせ、密度の高い強靭な厚手のクロスを使用。タフで軽量な使い勝手抜群のテンダーです。リジッドフレックスフロアは曲がらず、快適で安全です。
- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- 付属品
- アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ
- その他
- 【航行区域】3海里(5.5km)
- 質量(kg)
- 29
- 備考
- 【定員】2人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】4PS/20.5kg トランサムS
- 寸法(cm)
- 全長:203、全幅:126、チューブ径:35、船内長:128、船内幅:56
- 積載能力(kg)
- 200
- 気室数
- 4(チューブ本体2/エアフロア1/エアキール1)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ


















