インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用
釣りにおすすめなゴムボートです。ボート素材は耐久性や耐候性が高いPVC素材です。ボートの2箇所に竿立てがあります。長時間の使用でも疲れにくいエアクッションが2個、船外機を取り付けることができるモーターマウントが付属しています。防舷材がこすれから本体チューブを守り接舷時の衝撃をやわらげます。専用のキャリーバッグで持ち運びに便利です。
- 用途
- 釣りや災害時ように。
- その他
- 使用可能人数:3人
- セット内容
- ボート本体/空気入れ/オール×2/底板×4/クッション×2/キャリーバック/リペアキット/アンカー用ロープ/トーイングロープ/ミニアンカー/モーターマウント/説明書
- 質量(kg)
- (約)8.7kg
- サイズ
- (約)230cm×115cm×30cm
- 質量(g)
- 16.6
- 最大積載量(kg)
- (約)300
- 収納サイズ
- (約)70cm×43cm×30cm
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ

























