ゴムボート J-キャット 315 予備検査無し
トリマランの船底デザインで高速性ナンバーワンの自信作。軽さと剛性、速さの3つの要素を高度にまとめ上げモデルです。2馬力でも高速ですが、3.5~8馬力のエンジンを載せると、さらに安定した高速性能を楽しめます。
- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- 付属品
- アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグ
- その他
- 【航行区域】3海里(5.5km)
- 質量(kg)
- 41
- 備考
- 【定員】4人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】8PS(推奨2~6)トランサムS
- 寸法(cm)
- 全長:315、船内長:235、チューブ径:43~48、全幅:158、船内幅:72
- 積載能力(kg)
- 520
- 気室数
- 4(チューブ本体3/エアフロア1)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ





















