ゴムボート TW-270N
防舷材までの完全2重貼りでボートカバーいらずの強靭なローイングボートです。1,100デシテックスのチューブを、同じ強靭な1,100デシテックスの底布で2 重張り。過酷な測量などの作業現場、浅瀬などで採用されています。TWシリーズは剛性の高いリジッドフレックスのエアフロアを採用。TW-270NはV 型高圧エアフロアでバウボトムがV 形状となり、安定した操船性を実現します。
- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- 付属品
- アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ
- その他
- 【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
- 質量(kg)
- 24
- 備考
- 【定員】4人
- 形式
- 【船底式/キール】V型高圧エアフロア/ダイナキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】1.5PS/60lbs以下 トランサムL(船外機を取り付ける際はトランサムLを別途購入する必要が有ります)
- 寸法(cm)
- 全長:270、全幅:130、チューブ径:35、船内長:185、船内幅:60
- 積載能力(kg)
- 360
- 気室数
- 3(チューブ本体2・エアフロア1)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ


















