ゴムボート カヤック 340 SP
パドリングでも、エンジンの機走でも快適なモーターカヤック。細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。世界が真似できない船型は他の追随を許さないスタイルを確立しています。340NPは細身で高速パドリングが可能。ローイングでも秀逸です。そして、340SPはシーカヤックとして最高の操作性とバランスを発揮します。エンジン、パドル、オール、いずれでも楽しめ、流行りのSUPとしての使用でも安全性抜群です。
- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- 付属品
- 高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグ
- その他
- 【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
- 質量(kg)
- 24
- 色
- レッド
- 備考
- 【定員】2人
- 形式
- 【船底式/キール】V型高圧エアフロア/ダイナキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】2PS以下 トランサムS
- 寸法(cm)
- 全長:333、全幅:110、チューブ径:30 ~39、船内長:295、船内幅:50
- 積載能力(kg)
- 300
- 気室数
- 3(チューブ本体2・エアフロア1)
- 内容量
- 1台
注意
※商品画像には他カラーを含みます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ




















