ゴムボート グランド305 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き

ゴムボート グランド305 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き - ジョイクラフトゴムボート グランド305 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き - ジョイクラフトゴムボート グランド305 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き - ジョイクラフト

船首に向かってチューブ径が細くなるテーパードデザインが特徴的。ただ美しいだけでなく、走りにも影響を与え、安定感が得られるデザインです。充気圧100キロパスカルの超高圧エアフロアは、アルミフロアに負けない剛性と空気構造体の弾性により、高速でショックレスな走りを実現します。JEXシリーズより少し小型なモデルですが、その分取り回しがいいサイズです。

用途
オシャレなスポーツ&フィッシングボートに。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグ
質量(kg)
37
備考
【定員】4人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS/35kg トランサムS
寸法(cm)
全長:305、全幅:158、チューブ径:44、船内長:220、船内幅:70
積載能力(kg)
480
気室数
5(チューブ本体3/エアフロア1/エアキール1)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JCM-305 8273931182739311JCM-305グレー
オープン
¥320,000
¥352,000(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
JCM-305 8273974982739749JCM-305レッド
オープン
¥320,000
¥352,000(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする