ゴムボート ラ ポッシュ 295
強度を落とさず軽量化を追求した可搬性・収納性に特化したモデル。軽くて強度の高いスーパーボートクロス(550デシテックス&40×40本の高密度織り)、大きなチューブ径による小さなトランサム、V型エアフロアによって驚きの軽量化を実現!その分高価ですが、高性能です。圧倒的な軽さなのでポシェットのようにどこにでも持ち運べます。
- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- 付属品
- アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグ
- その他
- 【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
- 質量(kg)
- 25
- 備考
- 【定員】4人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア/V型フロアキール+ダイナキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】2PS トランサムS(ダムや小型の湖であれば5PS)
- 寸法(cm)
- 全長:295、船内長:225、チューブ径:38~46、全幅:141、船内幅:65
- 積載能力(kg)
- 410
- 気室数
- 4(チューブ本体3/エアフロア1)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ


















