ゴムボート ワンダーマグ 165
釣行に最適な1人用ボート。小型ながら船外機が装着可能です。小型ながらランチングホイール・船外機が装着可能です。足を水につけなくてもいいスマートなバスフィッシングや気軽で楽しい一人での釣行に最適なボート。この小さなトランサムで驚きの機走。キビキビした動きは革新的です。こんなデザインは世界で一つ、強靭で軽いボート布はユニークなスプレー方式の賜物です。
- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- その他
- 【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
- 質量(kg)
- 16
- 備考
- 【定員】1人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア/ダイナキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】1.5PS
- 寸法(cm)
- 全長:165、全幅、107、船内長:120、チューブ径:32~35、船内幅:55
- 積載能力(kg)
- 160
- 気室数
- 3(チューブ本体2・エアフロア1)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ



















