デジタル身長・体重計

デジタル身長・体重計 - ムラテックKDS

付属キャスターで手軽に移動可能です。
外部表示ユニット(YM-210S、別売)で表示を離れた場所から確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。
表示値を一時保持できる手元ホールドスイッチ付です。
測定結果は選べる2つのモード「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタ(別売)へ出力可能です。
測定結果をパソコンへダイレクト出力可能です。
Bluetooth通信可能です。
ムラテックKDSホームぺージで無料のパソコン用ソフトをダウンロード可能です。

用途
身長と体重の測定に。
付属品
ACアダプター、電池ケース、手元ホールドスイッチ、スイッチホルダー
トラスコ品番
693-8497
材質
支柱:アルミ、台座:鉄板、カーソル:ABS樹脂、補助バー:ステンレス
幅(mm)
330
高さ(mm)
1035
品名
デジタル身長・体重計
奥行(mm)
492
電源(V)
専用ACアダプターまたは単2形乾電池×4本
ひょう量(kg)
150
電源
専用ACアダプターまたは単2形乾電池×4本
検出方式
身長;透過式フォト・インタラプタ方式・体重;ロードセル方式
精度
身長;±1mm+1digit・体重;±0.1kg
測定方式
支柱3段伸縮式
表示
デジタル4桁LCD表示
最小表示(mm)
1
機能
自己診断・補正:あり、測定値ホールド:付属ホールドスイッチ使用で可能
測定レンジ
身長:85.0cm~209.0cm・体重:2.0kg~150.0kg
最小表示単位
身長;0.1cm・体重;0.1kg
オートパワーオフ
あり(10分・30分・60分・OFF)
出力機能
コンピュータ・プリンタ・外部表示ユニット
Bluetooth
対応
内容量
1台
注意
※専用プリンターや旧ソフト(のびおくん)への出力には別売の専用ケーブル(17J-909P、17J-909C)が必要です。
※外部表示ユニットは別売です。
※ご注文時にご使用地域をお知らせください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82738927DST-210SB
270,000
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする