曜日別特売

フローター JR-5

フローター JR-5 - ジョイクラフト

ボート布を使用したO型フローターです。JR-5は背中部分に当たるチューブの浮力をアップ。ピローがなくても快適性を誇ります。また、特別に作ったジョイクラフトだけが使えるボート布を使い、フィッシングフローターの原点回帰モデルを造りました。

用途
釣り用に。
付属品
高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグ/メッシュテーブル/サイドバック
その他
【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
質量(kg)
5
色
グレー
備考
【定員】1人
形式
【船底式/キール】高圧エアシート
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】船外機 設置不可
寸法(cm)
全長:120、全幅:102、チューブ径:31~38、船内長:56、船内幅:45
積載能力(kg)
90
気室数
3(チューブ本体2・エアシート1)
内容量
1台
注意
※商品画像のピローは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82739435JR-5 グレー
オープン
¥59,800
¥65,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする