フローター JU-1
ボート布を使用したU型フローターです。フロントの太いフォルムは、O型並の浮力で前のめりの姿勢を防止し、通常のU型同様の乗り降りのしやすさを確保します。
- 用途
- 釣り用に。
- 付属品
- 高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグ/メッシュテーブル/サイドバック
- その他
- 【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
- 質量(kg)
- 5
- 色
- グレー
- 備考
- 【定員】1人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアシート
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】船外機 設置不可
- 寸法(cm)
- 全長:129、全幅:108、チューブ径:30~40、船内長:90、船内幅:41
- 積載能力(kg)
- 90
- 気室数
- 3(チューブ本体2・エアシート1)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ


















