プロジェクタースクリーン 卓上
卓上タイプのコンパクト設計で、デスクやテーブルの上に置くだけで簡単に設置できます。
支柱に台座を差し込むだけの簡単組立で、工具を使わず短時間で設置でき初心者でも扱いやすいです。
スチール製の安定した台座がスクリーンをしっかり支え、机の上でもぐらつかず安心して使用できます。
省スペースながら80型相当の大画面投影が可能で、限られた設置スペースでも迫力ある映像を楽しめます。
スクリーンを装着したまま高さを215mmの範囲で調整でき(スクリーン中心値608~823±5mm)、座る位置や環境に合わせて最適な視聴が可能です。
発色の良いPVC生地を採用し、明るく鮮やかな色彩で映像をリアルに再現します。
4K対応で細部まで美しい映像を表示し、プレゼン資料や映画も高精細に映し出します。
収納バッグ付きで、コンパクトに収納・持ち運びができ、移動先でも便利です。
スクリーンを保護するケースが付属しており、移動や保管の際も傷や汚れから守ります。
ビジネス会議やイベント、自宅での動画鑑賞まで幅広く活躍する卓上型スクリーンです。
- 仕様
- スクリーンゲイン:0.8
- 材質
- スクリーン/PVC + 300D Polyesterスタンド/鉄Q195+プラスチックABS、PA66
- 厚さ(mm)
- スクリーン:0.3±0.05
- 寸法(mm)
- 収納時:1090mm
- サイズ
- 対角線:80型
- 対応
- 防炎:非対応、短焦点、超短焦点対応:×
- 収納時寸法(mm)
- 170D、1090W
- 組立時間
- 3分
- スクリーン
- 1771(表示サイズ_W)、996(表示サイズ_H)、ゲイン:0.8、厚さ:0.3±0.05
- 対応解像度
- 4K
- アスペクト比
- Sun Dec 31 1899 16:09:00 T+0900 (日本標準時)
- 組立人数
- 2
- 組立状態
- 出荷形態:ノックダウン組立式
- 内容量
- 1台
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198カテゴリ






























