XGIMI バッテリー付きスタンド(New) T100RN

XGIMI バッテリー付きスタンド(New) T100RN - XGIMIXGIMI バッテリー付きスタンド(New) T100RN - XGIMIXGIMI バッテリー付きスタンド(New) T100RN - XGIMIXGIMI バッテリー付きスタンド(New) T100RN - XGIMIXGIMI バッテリー付きスタンド(New) T100RN - XGIMIXGIMI バッテリー付きスタンド(New) T100RN - XGIMIXGIMI バッテリー付きスタンド(New) T100RN - XGIMIXGIMI バッテリー付きスタンド(New) T100RN - XGIMI

フロアスタンドとモバイルバッテリーを組み合わせた革新的なバッテリー付きスタンド、どこでも途切れることなく大画面でエンターテインメント体験を楽しめます。組み立て式設計軽量で持ち運びしやすいしっかりとした安定性を実現。折りたたんで収納ができるスタンドは、バッグにすっぽりと収まり、安定性と信頼性に優れ、常に画面を安定した状態に保ちます。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミニウム合金製です。

付属品
XGIMI バッテリー付きスタンド(New)×1、USB Type-C 充電ケーブル×1、USB Type-C to DC変換充電ケーブル×1、取り扱い説明書×1
仕様
バッテリーのLEDインジケーター:バッテリー残量はインジケーターの色で確認できます。白:50%-100%、オレンジ:20%-50%、赤:0%-20%、点滅:充電中
材質
ポリカーボネート+ABS樹脂、アルミニウム合金、亜鉛合金、シリコン
寸法(mm)
410*32*32(支柱1本)
質量(kg)
(最大サポート)≦1.5
直径(Φmm)
32
高さ(mm)
665
質量(g)
760
対応機種
XGIMI MoGo 2 Pro (New) 、Elfin Flip Plus、MoGo 3 Pro
定格出力
3250mAh (20V/3.25A)
製品質量(g)
760
ポート
USB Type-C 出力×1、USB Type-C 入力×1
バッテリー容量(Wh)
72(3.6V 5000mAh×4、合計20000mAh)
内容量
1式
注意
※本製品にプロジェクターは含まれておりません。
※プロジェクターを充電する際は、付属の充電ケーブルのご使用ください。付属品以外のケーブルを使用される場合は、5A以上の電流に対応したものをご用意ください。
※MoGo 3 Pro、MoGo 2 Pro (New)をご使用の場合は、プロジェクター付属の純正アダプターでスタンドを充電できます。Elfin Flip Plusをご使用の場合は、別途USB Type-C対応の電源アダプターをご購入いただく必要があります。PD(Power Delivery)規格に対応し、定格出力が65W以上であることを確認してください。
※実際の製品仕様(外観、色、サイズ等)や画面表示(背景、インターフェース、アイコン等)は、国や地域により異なる場合があります。詳しくは販売店にてご確認ください。
※前述のページのすべての性能データは、特定の条件下で実施された試験を通じてXGIMI社内の試験室で得た理論値です。具体的な試験条件の詳細については、前述の製品詳細をご参照ください。実際の性能は、個々の製品構成、ソフトウェアバージョン、使用条件、および環境要因によって異なる場合があります。すべてのデータは実際の使用状況に準じます。
※XGIMIは、公開時点で提供する製品情報の正確性を確保するために最善を尽くしておりますが、その後の製造ロット、生産、および供給要因に関わる変更に伴い、実際の製品の性能、仕様、指標、および構成部品と一致させるために、テキストや画像の変更や調整が必要になる場合があります。製品情報は、予告なくこのような変更や調整が行われることがありますので、あらかじめご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05134776T100RN
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする