HORIZON Sシリーズ専用スタンド Floor Stand for HORIZON S Series F070S
HORIZON Sシリーズ用に設計:角度を自由に調節できるスタンドを内蔵。2.5KGのがっしりした台座:通常のスタンドよりも安定性が高く、転倒しにくい設計です。シンプルなデザイン:シンプルでエレガントな色は、いろいろなスタイルの住宅に自然に調和します。設置が簡単な設計:着脱が簡単なジンバルをプロジェクターに接続し、支柱にしっかり位置を合わせたら、あとはただひねるだけでしっかり固定することができます。
- セット内容
- プロジェクター台×1、支柱×1、ベース×1
- 質量(kg)
- 3、(最大サポート)5.5、梱包:3.74
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- Φ300x705
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 梱包:728x393x57
- 対象
- HORIZON 20 Series/HORIZON Sシリーズ
- 素材
- メタル、PC+ABS、EVA
- 内容量
- 1式
注意
※製品の仕様やデザインは国によって異なる場合があります。また、予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。※記載されている全ての数値はメーカーの実験室で測定したデータをもとにした理論値です。実際の性能や数値は、生産ロット、ソフトウェアバージョン、使用状況や環境などの条件により異なることがあります。
※公表時に提供する製品情報の正確さに対して万全を期しています。しかし、その後の製品改善等により情報が変更されることがあります。製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※使用環境、設定やファームウェアバージョンによって、得られる効果や体験が異なることがあります。
※製品に同梱されている取扱説明書と公式ウェブサイト上の電子版取扱説明書が異なる場合は、公式ウェブサイトの最新の電子版取扱説明書をご参照ください。
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ






























