リバーランナー 川下り用ボート RB-275L
高密度のボート布を使い、剛性に優れ、水の抵抗を受けにくく、操作性に優れた川下り用ボートです。老若男女を選ばず圧倒的なパフォーマンスを楽しめます。基本性能はRB-280と同じ、扱いやすいスタンダードモデルです。
- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- 付属品
- 高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグ
- その他
- 【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
- 質量(kg)
- 13.5
- 備考
- 【定員】2人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】船外機 設置不可
- 寸法(cm)
- 全長:275、全幅:116、チューブ径:35、船内長:210、船内幅:46
- 積載能力(kg)
- 270
- 気室数
- 3(チューブ本体2・エアフロア1)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ


















