光ファイバ保護スリープ
光ファイバの融着接続部を補強するスリーブです。
融着接続に付属の加熱補強機等で収縮させ、ファイバーにかぶせます。
- トラスコ品番
- 583-9424
- 長さ(mm)
- ファイバカット:10以下
- タイプ
- 適用ファイバ:単心
- 入数
- 50本入
- スリーブ長(mm)
- 40
- 内容量
- 1袋(50本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ケーブル の新着商品
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com税込¥3,298¥2,998カテゴリ














![HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm YAZAWA[安全靴・作業靴] HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06084947-261022-02.jpg)




