変換アダプタ DisplayPort-VGA
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換する変換アダプタです。
ディスプレイ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。
DisplayPortコネクタはラッチ (ロック機構)で搭載で意図しないケーブルの抜けを防ぎます。
VGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)側はインチナット付でケーブルの抜けを防ぎしっかり固定することができます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
DisplayPort信号の音声信号変換には対応しておりません。
- 対応機種
- <パソコン>DisplayPortを搭載する各社パソコン
<ディスプレイ>ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
- コネクタ形状
- DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプ
- 最大解像度
- 1080p
- ディスプレイ
- VGA
- 動作温度(℃)
- 0~45
- 動作湿度(%)
- 10~85結露なきこと
- 保存湿度(%)
- 5~90結露なきこと
- 保管温度(℃)
- -10~70
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応解像度
- 1920×1200、1920×1080、1600×1200
- 内容量
- 1個
コンバーター の新着商品
カテゴリ


































