難燃ポーチ モバイルバッテリー用
ケースの内側も外側も燃えにくく、バッテリーが発火した際に炎の広がりを軽減します。
5,000~10,000mAhのモバイルバッテリーの収納に最適なサイズです。<注意事項>
本製品は難燃素材を使用していますが、不燃製品ではありません。
本製品はモバイルバッテリーの発火や爆発そのものを防ぐものではありません。
本製品はモバイルバッテリー発火時の炎の広がりを抑え燃焼の進行を緩やかにすることを目的としています。燃焼を完全に防ぐものではありません。
モバイルバッテリーが発火した場合、本製品から炎が漏れないことを完全に保証するものではありません。
可燃性のある物の近くや、布団・カーテン・紙類の近くには保管しないでください。
モバイルバッテリーを本製品に収納したままでの充電や給電は行わないでください。熱がこもり発熱・発火するおそれがあります。
非接触充電機能付きモバイルバッテリーは、本製品に収納しないでください。内側のアルミ面に反応して、バッテリーが消耗したり、発熱する可能性があります。
小さなお子様やペットの手の届かない場所で保管してください。
高温多湿、直射日光の当たる場所での放置や強い衝撃は避けてください。
本製品に劣化や損傷が確認された場合は、直ちに使用を中止してください。
ご使用前には、モバイルバッテリーの注意事項もあわせてご確認ください。
飛行機内へのモバイルバッテリーの持ち込みについては各社航空会社の指示に従ってください。
モバイルバッテリーの発火による二次災害については保証いたしません。予めご了承ください。
- 材質
- シリコンコーティンググラスファイバー、内装/アルミコーティンググラスファイバー、ファスナー/難燃ファスナー
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約64
- 対応機種
- 5000~10000mAhのモバイルバッテリー(収納目安約120×D75×H30mmまで)
- 撥水加工
- なしシリコンコーティングなので撥水加工に近い
- 内容量
- 1個
注意
※非接触充電機能付きモバイルバッテリーは、本製品に収納しないでください。内側のアルミ面に反応して、バッテリーが消耗したり、発熱する可能性があります。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ





























