HDMI over IP レシーバー(4K60p&PoE対応)
VE8962は、Ethernetと1Gbps光ファイバーの両方に対応したHDMI Video over IPビデオエクステンダーです。
4K60p映像をCat5e/6ケーブル1本で最大100m、光ファイバー1本で最大10kmまで映像信号を延長でき、1フレーム未満の超低遅延を実現します。
デジタルサイネージから大規模なAVシステムまで幅広い用途に適しており、送受信機のLANケーブル直結といった使い方から
対応ネットワークスイッチを組み合わせたマトリクス接続まで様々な用途・規模にあわせて
HDMI、アナログオーディオ、USB、RS-232、IRインターフェースの各信号を1台で伝送できます。
受信機はLANケーブルのデイジーチェーン接続にも対応しているほか、PoEと電源アダプターによる電源冗長化に加え、直感的に操作できるWeb GUIで簡単にデバイス管理も可能です。
- 仕様
- ●操作モード選択:本体液晶操作用プッシュボタン×3●RS-232C:コネクター:3極 (Tx/Rx/GND)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし●ユニット間接続:RJ-45 メス×2(PoE対応×1、デイジーチェーン対応×1)またはSFPソケット×1(SFPモジュールは別売り)●IRチャンネル:双方向ステレオミニジャック メス×2(Black)●USBチャンネル:USB Type-A メス×2(Black)
- セット内容
- 電源アダプター×1、電源アダプター用ACケーブル×1、5極ターミナルブロック×1 (RS232+接点)、クイックスタートガイド×1
- 質量(kg)
- 0.74(1.63lb)
- 電源
- DC電源LED×1(Green)、PoE LED×1(Green),ロック式DCジャック×1(Black)またはRJ-45×1(PoE+対応)
- 接点
- 2極ターミナル×1(接点入力 + GND)
- 湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 消費電力
- DC5V:9.1W:68BTU/h、POE:11.38W:79BTU/h
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 170.2×146.9×30.0(ブラケット付)、166×124.9×29(ブラケット無)
- 材質(ケース)
- メタル
- 準拠規格
- HDMI(4K60p)、HDCP2.3 & HDCP2.2 互換
- インターフェース
- 【ビデオ入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)
- 最大解像度
- 最大4K60p@100m(Cat 5e/6ケーブルを使用して1対1で接続した場合)*サポートされる4K解像度:4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)
- 遅延時間
- 約1フレーム
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 保管温度(℃)
- -20~60
- 伝送速度(Mbps)
- 平均:500~800
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インピーダンス(Ω)
- 【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100
- 距離
- 【ビデオ入力】ソースデバイスとの最大距離:5m【ビデオ出力】ディスプレイデバイスとの最大距離:5m
- ビデオ仕様
- 圧縮:JPEG2000による最適化圧縮、独自コーデック
- オーディオ出力
- HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥142,780¥129,800カテゴリ
































