- 仕様
- ●操作モード選択:本体液晶操作用プッシュボタン×3●RS-232C:コネクター:3極 (Tx/Rx/GND)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし●ユニット間接続:RJ-45 メス×2(PoE対応×1、デイジーチェーン対応×1)またはSFPソケット×1(SFPモジュールは別売り)●IRチャンネル:双方向ステレオミニジャック メス×2(Black)●USBチャンネル:USB Type-A メス×2(Black)
- セット内容
- 電源アダプター×1、電源アダプター用ACケーブル×1、5極ターミナルブロック×1 (RS232+接点)、クイックスタートガイド×1
- 質量(kg)
- 0.74(1.63lb)
- 電源
- DC電源LED×1(Green)、PoE LED×1(Green),ロック式DCジャック×1(Black)またはRJ-45×1(PoE+対応)
- 接点
- 2極ターミナル×1(接点入力 + GND)
- 湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 消費電力
- DC5V:9.1W:68BTU/h、POE:11.38W:79BTU/h
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 170.2×146.9×30.0(ブラケット付)、166×124.9×29(ブラケット無)
- 材質(ケース)
- メタル
- 準拠規格
- HDMI(4K60p)、HDCP2.3 & HDCP2.2 互換
- インターフェース
- 【ビデオ入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)
- 最大解像度
- 最大4K60p@100m(Cat 5e/6ケーブルを使用して1対1で接続した場合)*サポートされる4K解像度:4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)
- 遅延時間
- 約1フレーム
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 保管温度(℃)
- -20~60
- 伝送速度(Mbps)
- 平均:500~800
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インピーダンス(Ω)
- 【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100
- 距離
- 【ビデオ入力】ソースデバイスとの最大距離:5m【ビデオ出力】ディスプレイデバイスとの最大距離:5m
- ビデオ仕様
- 圧縮:JPEG2000による最適化圧縮、独自コーデック
- オーディオ出力
- HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)
- グリーンマーク
- 認定