LEDテープライト10m両面(電源コード別売)
両面発光のLEDテープライトです。仮設灯・誘導灯として自由な形状で10mの距離を照らすことができます。
- 用途
- 両面発光タイプは発光面の方向を気にしなくても良いので便利です。
- その他
- 専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売
- 材質
- PVC+銅
- 質量(kg)
- 2
- 電源
- AC100V (50Hz/60Hz)
- 全光束(Lm)
- 1300
- 寸法(cm)
- 1.8×0.8×1000
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5300
- LED
- SMD(1mあたり180個)
- 消費電力(W/m)
- 11
- 連結
- ~50m
- 照光角(°)
- 120/片面
- 内容量
- 1巻
注意
※電源コードは別売のTGD-CA2Pをご使用ください。最大連結長さは50mまで、連結の組み合わせは自由。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,470/税込¥1,617 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
安全用品 の新着商品
カテゴリ























