TGD-180DW(10m) LEDテープライト10m両面(電源コード別売) トーグ安全工業 82713307

 

TGD-180DW(10m) LEDテープライト10m両面(電源コード別売) トーグ安全工業 82713307
TGD-180DW(10m) LEDテープライト10m両面(電源コード別売) トーグ安全工業 82713307

LEDテープライト10m両面(電源コード別売)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82713307
品番
TGD-180DW(10m)
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

両面発光のLEDテープライトです。仮設灯・誘導灯として自由な形状で10mの距離を照らすことができます。

用途
両面発光タイプは発光面の方向を気にしなくても良いので便利です。
その他
専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売
材質
PVC+銅
質量(kg)
2
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
全光束(Lm)
1300
寸法(cm)
1.8×0.8×1000
保護等級
IP65
色温度(K)
5300
LED
SMD(1mあたり180個)
消費電力(W/m)
11
連結
~50m
照光角(°)
120/片面
注意
※電源コードは別売のTGD-CA2Pをご使用ください。最大連結長さは50mまで、連結の組み合わせは自由。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,470/税込¥1,617
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする