LEDテープライト用電源ケーブル線 スイッチ付き

LEDテープライト用電源ケーブル線 スイッチ付き - トーグ安全工業

LEDテープライト専用の電源ケーブルです。

質量(kg)
0.34
長さ(cm)
170
定格容量
AC100V 60Hz/50Hz
内容量
1個
注意
※TGD-180D(白発光)シリーズのLEDテープライトに使用できます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82713255TGD-CA2P
¥3,000
¥2,298
¥2,528(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
北海道地方1¥1,260/税込¥1,386
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする